text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Nerezocel A2 kovaný

Objednací číslo
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný

Normy

DIN 580
ISO 3266
BS 4278
NEN 1927

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.