text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Zrcadlo Stahlwille 13120/N


s osvětlením (LED) a s bateriemi (cca 150 hodin svícení)pro kontrolu mnoha druhů spojůzdroj světla LED lze odpojit a použít jako samostatné svítidlo na tužkykonkávní zrcátko poskytuje 5násobné zvětšenís teleskopickou tyčí oválného průřezu, která se nekroutí.

Objednací číslo G1567.013.121
Výsuvný Ano
S osvětlením Ano
Max. délka (mm) 750
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výsuvný Ano
S osvětlením Ano
Max. délka (mm) 750
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Zvětšovací zrcátko Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 235
HS kód 70099200
Type Telescopic Mirror

Popis

s osvětlením (LED) a s bateriemi (cca 150 hodin svícení)pro kontrolu mnoha druhů spojůzdroj světla LED lze odpojit a použít jako samostatné svítidlo na tužkykonkávní zrcátko poskytuje 5násobné zvětšenís teleskopickou tyčí oválného průřezu, která se nekroutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo G1567.013.121
EAN 4018754182367
UBB 500511626136
UNSPSC 27111814
Výrobní číslo položky 77480002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.