text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Zrcadlo Stahlwille 12921M 2,1/4


nerozbitná zrcadla z nerezové oceli (zabraňuje vzniku FOD)žádné šroubové spoje (zabraňuje vzniku FOD)nerezové teleskopické rameno odolné proti koroziuniverzální kloub (činnost v úhlu 180°), samonapínáníspeciální plastová rukojeť zajišťuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná proti chemikáliím

Objednací číslo G1566.571.001
Výsuvný Ano
S osvětlením Ne
Max. délka (mm) 921
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výsuvný Ano
S osvětlením Ne
Max. délka (mm) 921
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Zvětšovací zrcátko Ne
Značka Stahlwille
Type 12921 M 2 1/4 ZOLL / 57MM TELESKOPSPIEGEL. RUND

Popis

nerozbitná zrcadla z nerezové oceli (zabraňuje vzniku FOD)žádné šroubové spoje (zabraňuje vzniku FOD)nerezové teleskopické rameno odolné proti koroziuniverzální kloub (činnost v úhlu 180°), samonapínáníspeciální plastová rukojeť zajišťuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná proti chemikáliím

Čísla materiálu

Objednací číslo G1566.571.001
EAN 4018754235858
UBB 500625303788
UNSPSC 27111814
Výrobní číslo položky 77401057
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.