text.skipToContent text.skipToNavigation

Zednické dláto Gedore 110-358 358 18 x 350


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Objednací číslo G4979.000.358
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 350
Šířka dláta (mm) 26
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 350
Šířka dláta (mm) 26
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 18
Výška hřídele (mm) 20
Značka Gedore
Type Bricklayer Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G4979.000.358
EAN 4010883873185
UBB 203116106931
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8731870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.