text.skipToContent text.skipToNavigation

Zednické dláto Gedore 110-316 316 16 x 300


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Article number G4979.000.316
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 23
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 23
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 16
Výška hřídele (mm) 18
Tvar dříku Octagonal
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
HS kód 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Description

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno

Article numbers

Article number G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
Manufacturer article nr  8731600
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.