text.skipToContent text.skipToNavigation

Zednické dláto Gedore 109-300 mm


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Objednací číslo G4976.000.300
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 29
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 29
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 23
Výška hřídele (mm) 13
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 590
Komoditní kód 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G4976.000.300
EAN 4010883872881
UBB 203116103706
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8728810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.