text.skipToContent text.skipToNavigation

Zednické dláto Gedore 103-60 mm


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, úderové hlavy indukčně popouštěné

Objednací číslo G4691.000.060
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 60
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 60
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 26
Výška hřídele (mm) 13
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 600
Komoditní kód 8205598000
Type Brick Cutting Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, úderové hlavy indukčně popouštěné

Čísla materiálu

Objednací číslo G4691.000.060
EAN 4010883872355
UBB 203116085499
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8723500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.