Speciální kolíky pro T-drážku
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
Upevňovací systémy
T produkty
Speciální kolíky pro T-drážku
16226
16226.160.125
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
Závrtný šroub pro matice T-drážek DIN 6379 Ocel Bez PU 8.8 M16X125 (75)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída kvality
8,8 (ocel)
Materiál
Ocel
Průměr (metrický)
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
125 mm
Třída kvality
8,8 (ocel)
Materiál
Ocel
Průměr (metrický)
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Závrtné šrouby do rozměru M12 (včetně) jsou třídy 10.9, nad rozměr M12 třídy 8.8.
Rozměry
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6379
Čísla materiálu
Objednací číslo
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610