text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtný šroub, koncovka 1 d DIN 938 Ocel Bez PU 8.8 M12X100


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Průměr M12
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 90.8
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód 7318154890

Rozmery

b 30
bm≈1d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 35
d-D M12
L (mm) 100
P 1.75
x 4.3

Normy

DIN 938
NF E25-135

Čísla materiálu

Položka č. 21560.120.100
EAN 8715492615022
UBB 950353355205
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.