Závitové tyče
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
Závitové tyče
20303
20303.100.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 4.8 1 metr M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
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
M10
Délka
1000 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozměry
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20303.100.001
EAN
8717077218161
UBB
500648193166
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace