text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Bez PU 4.8 1 metr M20 (LH)


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Průměr M20
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2080
Info 1 metr
Komoditní kód 7318190090

Dimensioni

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Standard

DIN 976-1A
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 20379.200.001
EAN 8715493203358
UBB 951353488459
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.