Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20395
20395.200.001
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
Závitová tyč, délka 3 m DIN 976-1A Ocel Pozinkované 8.8 M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
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
M20
Délka
3000 mm
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
3 metry
Rozměry
d-D
M20
L (mm)
3000
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20395.200.001
EAN
8715494508551
UBB
500621762896
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace