Nedtrain Oud
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
Závitové tyče
20145
20145.240.001
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
Závitová tyč, délka 2 metry,nadrozměrný závit DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 4.8 M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
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
M24
Délka
2000 mm
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).2 metry nadrozměrné
Rozměry
d-D
M24
L (mm)
2000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20145.240.001
EAN
8715494514880
UBB
500621925345
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace