Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
51071
51071.100.001
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
Závitová tyč, délka 2 m DIN 976-1A Nerezocel A2 70 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
2000 mm
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru
M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.2 metry
Rozměry
d-D
M10
L (mm)
2000
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
51071.100.001
EAN
8715492266965
UBB
950353577972
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace