Závitové tyče a svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
51070
51070.270.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Nerezocel A2 Min.50 M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
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
M27
Délka
1000 mm
Třída
Min.50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru
M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.1 metr
Rozměry
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51070.270.001
EAN
8715492266897
UBB
950353243591
UNSPSC
31161618
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace