text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

M16 DIN 976-1A Threaded Rod, BZP 8.8, 1m


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M16
Length 1000 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1330
Info 1 meter
Commodity code 7318154890

Rozměry

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 20230.160.001
EAN 8715492605856
UBB 950353012905
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.