Závitořezné šrouby
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
Závitořezné šrouby
27010
27010.060.012
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
Závitořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7513 A Ocel Pozinkované M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
12 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Rozměry
d-D
M6
Vrták ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7513-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507