text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnitřním šestihranem a vnějším kuželovým jemn. závitem DIN 906 Nerezocel A4 M16X1,50


Objednací číslo
Průměr
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread

Rozměry

b (js16) 10
d-D M16
P 1.5
s (D12) 8

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Objednací číslo 55961.160.150
EAN 8715494635929
UBB 500634481740
UNSPSC 31162103

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.