text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnitřním šestihranem a vnějším kuželovým jemn. závitem DIN 906 Nerezocel A2 M8X1,00


Objednací číslo
Průměr
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metric fine taper thread

Rozměry

b (js16) 8
d-D M8
P 1
s (D12) 4

Normy

DIN 906

Čísla materiálu

Objednací číslo 51961.080.100
EAN 4043377057143
UBB 500574115688
UNSPSC 31162103

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.