text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s čočkovou hlavou a vnitřním šestihranem typ RT Ocel Poniklované M6X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Typ č. RTL

Rozměry

d-D M6
d2 9
d3 15
h 3.5
L (mm) 12
P 1
s 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 14457.060.001
EAN 8715492582898
UBB 950355969722
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.