Šestihranné zátky na matice s čočkovitou hlavou - Typ RT
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Nábytkářské šrouby
Nábytkářské šrouby
Šestihranné zátky na matice s čočkovitou hlavou - Typ RT
14484
14484.060.001
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
Zátka s čočkovou hlavou a vnitřním šestihranem typ RT Mosaz Poniklované M6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
10 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Metrický závit
Typ č.
RT
Rozměry
d-D
M6
d2
9
d3
15
h
3.5
L (mm)
10
P
1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
14484.060.001
EAN
8715492583000
UBB
950355970126
UNSPSC
31161714