Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1O269205
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
Zásuvka pro bity Facom T27
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1O269205
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
60
Průměr
22.8
Velikost (TX)
27
Délka čepele (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
60
Průměr
22.8
Velikost (TX)
27
Délka čepele (mm)
24
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.7
Značka
Facom
Type
Torx Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O269205
EAN
3148517230316
UBB
500638017607
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
SXM.27