Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
5L223547
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
Zásuvka Facom N45
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5L223547
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
52.5
Průměr
18
Velikost (TX)
45
Délka čepele (mm)
22.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
52.5
Průměr
18
Velikost (TX)
45
Délka čepele (mm)
22.5
Velikost připojení
3/8 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9.525
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L223547
EAN
3148515066245
UBB
500637880740
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
JX.45