Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
4X538462
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
Zásuvka Facom N27
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4X538462
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
46
Průměr
18
Velikost (TX)
27
Délka čepele (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
46
Průměr
18
Velikost (TX)
27
Délka čepele (mm)
16
Velikost připojení
3/8 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
9.525
Značka
Facom
Type
Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X538462
EAN
3148515066122
UBB
500637880179
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
JX.27