text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
6I407793
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
Zápustný dřez G125 DIN 373 HSS Blanc 20,00 x 13,0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I407793
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
13
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
13
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
20
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I407793
EAN
7320760107737
UBB
500629763813
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12520.0X13.0