text.skipToContent text.skipToNavigation

Zámečnické svěrky Bessey SL 60m 600-120


Upínací síla až 8 500 N při utahovacím momentu 25 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0433.000.060
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2820
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2820

Popis

Upínací síla až 8 500 N při utahovacím momentu 25 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SL60M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.