text.skipToContent text.skipToNavigation

Zámečnické kleště Bessey SG 60 600-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0435.000.060
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Jiný
Max. úhel (°) 35
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 140
Materiálová rukojeť Jiný
Max. úhel (°) 35

Popis

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SG60M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.