Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
7B468982
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 4,3 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B468982
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
4.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
4.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
8
Počet pilových listů
3
Type
5973219
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B468982
EAN
7320760107799
UBB
500629782474
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G1258.0X4.3