text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Záhlubníky
1O149205
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 3,3 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O149205
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
8
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
5973214
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O149205
EAN
7320760107782
UBB
500629782219
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G1258.0X3.3