Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2D961125
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 6,50 mm x 3,4 mm
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
2D961125
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.4
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.4
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
6.5
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D961125
EAN
7320760374412
UBB
500629776450
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G1256.5X3.4