Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
4T046956
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 6,50 mm x 3,2 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4T046956
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.2
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
3.2
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
14
Průměr záhlubníku (mm)
6.5
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T046956
EAN
7320760374405
UBB
500629776294
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G1256.5X3.2