Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
6Q517707
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 20,00 x 10,2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Q517707
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
10.2
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
10.2
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
20
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q517707
EAN
7320760107720
UBB
500629663666
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12520.0X10.2