Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
6P695166
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 18,00 mm x 8,5 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P695166
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
8.5
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
8.5
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
18
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
5973174
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P695166
EAN
7320760107713
UBB
500629660282
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12518.0X8.5