Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
8A334487
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 15,00 mm x 6,8 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8A334487
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
6.8
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12.5
Průměr otvoru
6.8
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
22
Průměr záhlubníku (mm)
15
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8A334487
EAN
7320760107669
UBB
500629656652
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12515.0X6.8