Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
9F042225
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 11,00 mm x 6,6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9F042225
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
6.6
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
6.6
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
11
Type
5973144
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F042225
EAN
7320760107652
UBB
500629652859
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12511.0X6.6