Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
5V280279
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
Záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 11,00 mm x 5,0 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V280279
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
5
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
5
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
11
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V280279
EAN
7320760107638
UBB
500629652446
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12511.0X5.0