Závlačky
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
Kolíky a závlačky
Závlačky
55700
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
Závlačka DIN 94 Nerezocel A4
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Normy
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce