Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
YLT70ELYOK
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
Yokota YLT vypínací impulzní klíč 3/8„ čtyřhran 13-28Nm 1/4“ PT 6300RPM
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
YLT70ELYOK
Max. provozní tlak (bar)
5.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
28
Maximální utahovací moment (Nm)
28
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
5.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
28
Maximální utahovací moment (Nm)
28
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1010
Komoditní kód
84671110
Model
YLT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YLT70ELYOK
EAN
8717981265466
UBB
500619105140
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YLT70EL