text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT vypínací impulzní klíč 1/2„ čtyřhran 60-100Nm 1/4“ PT 5200RPM


Objednací číslo YLT120ELYO
Max. provozní tlak (bar) 5.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 5200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 100
Maximální utahovací moment (Nm) 100
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 5.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 5200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 100
Maximální utahovací moment (Nm) 100
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 516
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1790
Komoditní kód 84671110
Model YLT

Čísla materiálu

Objednací číslo YLT120ELYO
EAN 8717981265480
UBB 500619103327
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLT120EL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.