text.skipToContent text.skipToNavigation

Ráčnový klíč Yokota pro montážní průmysl 8/9/10mm čtyřhran 13Nm 1/4“ PT 200RPM


Objednací číslo YRW-6YOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 13
Maximální utahovací moment (Nm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje Jiný
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 13
Maximální utahovací moment (Nm) 13
Ráčnový model Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 276
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1267.875
Komoditní kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo YRW-6YOK
EAN 8717981127139
UBB 500619106478
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky YRW-6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.