text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER


Objednací číslo 0C858788
Šířka 40
Typ napětí DC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 6 - 6
Materiál lehké hlavy Hliník
Typ stojanu/podstavce Přilnavý magnet
Délka (mm) 202
Výška/hloubka (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 40
Typ napětí DC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 6 - 6
Materiál lehké hlavy Hliník
Typ stojanu/podstavce Přilnavý magnet
Délka (mm) 202
Výška/hloubka (mm) 40
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 24 - 24
Stupeň krytí (IP) IP67
Se zdrojem světla Ano
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 5500 - 5500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 600
Značka Bauer & böcker

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C858788
EAN 4260131238666
UBB 500573621678
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4000873412
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.