Pracovní světla
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
Osvětlení
Pracovní světla
3Z533604
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
Work/machinery light light strip M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z533604
Šířka
40
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
12 - 12
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Délka (mm)
323
Výška/hloubka (mm)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
40
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
12 - 12
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Délka (mm)
323
Výška/hloubka (mm)
40
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
24 - 24
Stupeň krytí (IP)
IP67
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
5500 - 5500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
1200
Značka
Bauer & böcker
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z533604
EAN
4260131238673
UBB
500581995197
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000873413