Pracovní světla
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
4T030241
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
Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4T030241
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
4.5 - 4.5
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Průměr
60
Délka (mm)
600
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
4.5 - 4.5
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Průměr
60
Délka (mm)
600
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
24 - 24
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
5500 - 5500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
450
Značka
Bauer & böcker
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T030241
EAN
4260131238567
UBB
500582197470
UNSPSC
39101609
Výrobní číslo položky
900/46