Ostatní
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
Broušení & pískování
Přímé brusky
1Q616638
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
Wet grinding system NTS 255 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30) mm 200 W 90 min-¹ HOLZKRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q616638
Šířka
400
Výška
490
Spotřeba energie (W)
200
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
440
Napětí
230 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
90 - 90
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
400
Výška
490
Spotřeba energie (W)
200
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
440
Napětí
230 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
90 - 90
Max. průměr brusného kamene (mm)
250
Značka
HOLZKRAFT
Type
5750255
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q616638
EAN
4036351228349
UBB
500581174462
UNSPSC
27112704
Výrobní číslo položky
8000788384