Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
0Y910965
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y910965
Šířka
400
Výška
640
Hloubka
400
Objem zásobníku (l)
16
Délka kabelu (m)
8.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
10.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
400
Výška
640
Hloubka
400
Objem zásobníku (l)
16
Délka kabelu (m)
8.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
10.4
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
71.2
Napětí
230 - 230
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
238
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
55.55
Frekvence
50 Hz
Délka sací hadice (m)
2
Značka
Cleancraft
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y910965
EAN
4036351216704
UBB
500573934360
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
7001120