Prach & ventilace
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
5M515375
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
Wet and dry vacuum cleaner NT 50/2 Me Classic Edition max. 2300 W 2 x 3180 l/min KÄRCHER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M515375
Šířka
580
Výška
850
Hloubka
510
Objem zásobníku (l)
50
Délka kabelu (m)
7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Hmotnost stroje (kg)
17.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
580
Výška
850
Hloubka
510
Objem zásobníku (l)
50
Délka kabelu (m)
7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Hmotnost stroje (kg)
17.5
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
76
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
225
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
53
Použití prachového sáčku
No
Značka
Kärcher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M515375
EAN
4054278070650
UBB
500582501895
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
1.667-030.0