text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Cikkszám 9U430291
Šířka 560
Výška 580
Hloubka 370
Objem zásobníku (l) 30
Délka kabelu (m) 7.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Šířka 560
Výška 580
Hloubka 370
Objem zásobníku (l) 30
Délka kabelu (m) 7.5
Antistatické provedení Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1380
Hmotnost stroje (kg) 13.5
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 69
Napětí 220 - 240
Základní barva Šedé
Maximální podtlak (mbar) 254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 74
Frekvence 50/60 Hz
Délka sací hadice (m) 2.5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Kärcher
Komoditní kód 85081900

Leírás

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Cikkszámok

Cikkszám 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Gyártó cikksz 4687212012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.