Prach & ventilace
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
3T672858
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T672858
Šířka
380
Výška
505
Hloubka
370
Objem zásobníku (l)
22
Délka kabelu (m)
6
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
380
Výška
505
Hloubka
370
Objem zásobníku (l)
22
Délka kabelu (m)
6
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
6.3
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
72
Napětí
230 - 230
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
255
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
71
Frekvence
50 Hz
Délka sací hadice (m)
1.9
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T672858
EAN
4011240103143
UBB
500581899571
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
4000897143