Prach & ventilace
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U656294
Šířka
457
Výška
535
Hloubka
400
Objem zásobníku (l)
25
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
11.7
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
457
Výška
535
Hloubka
400
Objem zásobníku (l)
25
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
11.7
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Napětí
230 - 230
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
270
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
73
Frekvence
50/60 Hz
Délka sací hadice (m)
5
Použití prachového sáčku
No
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Eibenstock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
4000897044