Prach & ventilace
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
3L392814
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3L392814
Šířka
385
Výška
505
Hloubka
375
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
7.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
385
Výška
505
Hloubka
375
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
7.5
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
64
Základní barva
Modré
Maximální podtlak (mbar)
210
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
60
Značka
Nilfisk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3L392814
EAN
5711145158833
UBB
500581779450
UNSPSC
47121604
Výrobní číslo položky
107406600